Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Drahtpotentiometer, 47 Ω, 10 W, linear, Lötöse, D 32/10W 10% 47R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Keramik-Drahtpotentiometer, 47 Ω, 10 W, linear, Lötöse, D 32/10W 10% 47R
Keramik-Drahtpotentiometer, 47 Ω, 10 W, linear, Lötöse, D 32/10W 10% 47R
Keramik-Drahtpotentiometer, 47 Ω, 10 W, linear, Lötöse, D 32/10W 10% 47R
Artikel-Nr.:
     4502-74E502
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     D 32/10W 10% 47R
EAN/GTIN:
     4099879973320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 32/10. Nennleistung: 10 Watt, max. Belastbarkeit: 20 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspannung: 1000 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 270/255°. Typ: 47R
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Keramik-Drahtpotentiometer
Breite:
26 mm
Drehbereich (elektrisch):
255 °
Drehbereich (mechanisch):
270 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
32 mm
Leistung:
10 W
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
47 Ω
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.06081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, krah potentiometer, potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drahtpoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 169,6925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 739,27*
€ 879,7313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 737,24*
€ 877,3156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 710,44*
€ 845,4236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 691,21*
€ 822,5399
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 678,77*
€ 807,7363
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.