Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Drahtpotentiometer, 100 Ω, 20 W, linear, Lötöse, D 40/20W 10% 100R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Drahtpotentiometer, 100 Ω, 20 W, linear, Lötöse, D 40/20W 10% 100R
Keramik-Drahtpotentiometer, 100 Ω, 20 W, linear, Lötöse, D 40/20W 10% 100R
Keramik-Drahtpotentiometer, 100 Ω, 20 W, linear, Lötöse, D 40/20W 10% 100R
Artikel-Nr.:
     4502-74E533
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     D 40/20W 10% 100R
EAN/GTIN:
     4099879973436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 40/20. Nennleistung: 20 Watt, max. Belastbarkeit: 30 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspannung: 2000 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 270/258°. Typ: 100R
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Keramik-Drahtpotentiometer
Breite:
32 mm
Drehbereich (elektrisch):
258 °
Drehbereich (mechanisch):
270 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
40 mm
Leistung:
20 W
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.08269 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drahtpoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,59*
€ 269,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.