Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Drahtpotentiometer, 10 Ω, 40 W, linear, Lötöse, D 55/40W 10% 10R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Drahtpotentiometer, 10 Ω, 40 W, linear, Lötöse, D 55/40W 10% 10R
Keramik-Drahtpotentiometer, 10 Ω, 40 W, linear, Lötöse, D 55/40W 10% 10R
Keramik-Drahtpotentiometer, 10 Ω, 40 W, linear, Lötöse, D 55/40W 10% 10R
Artikel-Nr.:
     4502-74E850
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     D 55/40W 10% 10R
EAN/GTIN:
     4099879973504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 55/40. Nennleistung: 40 Watt, max. Belastbarkeit: 60 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspannung: 2000 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 280/270°. Typ: 10R
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Keramik-Drahtpotentiometer
Breite:
36 mm
Drehbereich (elektrisch):
270 °
Drehbereich (mechanisch):
280 °
Durchmesser der Achse:
6 mm
Länge:
55 mm
Leistung:
40 W
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.14856 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drahtpoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,77*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 169,81*
€ 202,07
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.