Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 2 Ω, 1.5 W, ±5 %, DSC2512-2R0JT18
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-74E8523
Hersteller:
Welwyn
Herst.-Nr.:
DSC2512-2R0JT18
EAN/GTIN:
4099879218759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand, DSC2512-2R0JT18, WELWYN Der DSC2512-2R0JT18 ist ein doppelseitiger Chip-Widerstand mit zwei parallelen Widerstandselementen in einem einzigen Chip. Features * Hervorragende Impulswiderstandsfähigkeit * Lasergeschnitten bis zu einer Toleranz von 0,5% * Erhöhte Betriebsspannung * Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.8 mm
Länge:
6.5 mm
Leistung:
1.5 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
2 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Widerstände
>
SMD Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
,
Resistor
,
Widerstand
,
Wiederstand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.261,176*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.600 Stück (ab € 1,18366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.656,132*
€ 5.540,79708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.614,084*
€ 5.490,75996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.501,152*
€ 5.356,37088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.261,176*
€ 5.070,79944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen