Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, Lötanschluss, vergoldet, 132C13019X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, Lötanschluss, vergoldet, 132C13019X
Buchsenkontakt, Lötanschluss, vergoldet, 132C13019X
Buchsenkontakt, Lötanschluss, vergoldet, 132C13019X
Buchsenkontakt, Lötanschluss, vergoldet, 132C13019X
Artikel-Nr.:
     4502-74F161
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     132C13019X
EAN/GTIN:
     4099889662948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Hochleistungskontakt, 132C13019X, Conec Hochleistung, D-Sub Buchsenkontakt, vergoldet, Kupferlegierung, Lötanschluss, 20A.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
Isolationsdurchmesser:
2,85 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vernickelt
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Hochstromkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
3007W2SAM99A10X
ab € 3,44*
Sonstiges
Conec
3007W2SAR99A10X
ab € 1,80*
Sonstiges
Conec
3009W4PAM99A30X
ab € 2,46*
Sonstiges
Conec
3009W4PAU99G20X
ab € 4,19*
Sonstiges
Conec
3009W4SAM99A30X
ab € 2,68*
Sonstiges
Conec
3009W4SAU99G20X
ab € 4,48*
Sonstiges
Conec
3013W3PAR99A10X
ab € 2,53*
Sonstiges
Conec
3013W3SAR99A10X
ab € 3,28*
Sonstiges
Conec
3017W2PAM99A30X
ab € 2,96*
Sonstiges
Conec
3017W2PAU99G20X
ab € 5,07*
Sonstiges
Conec
3017W2SAM99A30X
ab € 3,67*
Sonstiges
Conec
3017W2SAU99G20X
ab € 6,27*
Sonstiges
Conec
3007W2PAR99A10X
ab € 2,36*
Sonstiges
Conec
3007W2SAU99S90A
ab € 2,28*
Sonstiges
Conec
3013W3PAU99S90A
ab € 2,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.