Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-000703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-000703
D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-000703
D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-000703
Artikel-Nr.:
     4502-74F183
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     15-000703
EAN/GTIN:
     4099889808094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 26 polig
d-sub steckverbinder
D-Sub-Buchse, 15-000703, CONEC Features * Mit O-Ring * Schutzart: IP67 * Metallgehäuse: Zinkdruckguss * Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
High density
Polzahl:
26-polig
Verriegelung:
Gewindeschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0215 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.