Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 5 (DD), gerade 180°, Kabel-Ø 14 bis 16 mm, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 5 (DD), gerade 180°, Kabel-Ø 14 bis 16 mm, P
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 5 (DD), gerade 180°, Kabel-Ø 14 bis 16 mm, P
Artikel-Nr.:
     4502-74F193
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     15-004700
EAN/GTIN:
     4099889813685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
D-Sub Steckergehäuse, CONEC, 15-004700 Wasserfeste D-SUB Haube 50-positionen, Druckschraube 4-40UNC, Edelstahl. Features * Mit O-Ring * Gerade Kabeleinführung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gehäusegröße:
5 (DD)
Gehäusematerial:
PBT
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
14 bis 16 mm
Verriegelung:
Rändelschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0527 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.