Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kabel-Ø 7 bis 9 mm, PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kabel-Ø 7 bis 9 mm, PBT
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kabel-Ø 7 bis 9 mm, PBT
Artikel-Nr.:
     4502-74F194
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     15-004710
EAN/GTIN:
     4099889813692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 9 pol
D-Sub Steckergehäuse, CONEC, 15-004710 Wasserfeste D-SUB Haube 9-positionen, mit kurzer Schraube 4-40UNC Gewinde/ Edelstahl. Features * Mit O-Ring * Gerade Kabeleinführung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
PBT
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
7 bis 9 mm
Verriegelung:
Rändelschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01933 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,81*
€ 13,72*
€ 8,95*
ab € 9,02*
€ 16,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
15-006363E
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.