Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-006393E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-006393E
D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-006393E
D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-006393E
D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 15-006393E
Artikel-Nr.:
     4502-74F209
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     15-006393E
EAN/GTIN:
     4099889808179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9 polig
d-sub steckverbinder
D-Sub-Stecker, 15-006393E, CONEC Features * Mit Dichtung * Mit O-Ring * Schutzart: IP67 * Metallgehäuse: Zinkdruckguss * Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
9-polig
Verriegelung:
Gewindeschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Stiftleiste, Buchsenleiste, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder, D-Sub Stecker, Sub-D Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
15-004710
ab € 9,02*
Sonstiges
Conec
15-004810
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.