Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 15-007623E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 15-007623E
D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 15-007623E
D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 15-007623E
D-Sub Buchse, 26-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 15-007623E
Artikel-Nr.:
     4502-74F216
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     15-007623E
EAN/GTIN:
     4099889808247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
D-Sub Buchse
D-Sub-Buchse, 15-007623E, CONEC Features * Mit Dichtung * Schutzart: IP67 * Metallgehäuse: Zinkdruckguss * Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Kunststoffwinkel
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
High density
Polzahl:
26-polig
Verriegelung:
Gewindeschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.