Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 164B10029X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 164B10029X
D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 164B10029X
Artikel-Nr.:
     4502-74F357
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     164B10029X
EAN/GTIN:
     4099889809282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Buchsenleiste, 164B10029X, CONEC D-Sub Standard, Buchsenleiste, 15-polig, Lötkelch, Betriebstemperatur -55 bis 125°C, Spannungsfestigkeit Signal 1000 V, Schutzart IP20 Technische Daten * Montage: Kabelanschluss * Polzahl: 15-polig * Polbild: Standard * Bestückung: Vollbestückt * Kontaktanschluss: Lötkelch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
15-polig
Verriegelung:
Durchgangsloch
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.