Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), gerade 180°, Kabel-Ø 14,5 mm, ABS, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), gerade 180°, Kabel-Ø 14,5 mm, ABS, s
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), gerade 180°, Kabel-Ø 14,5 mm, ABS, s
Artikel-Nr.:
     4502-74F384
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X13499XE
EAN/GTIN:
     4099889814033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse conec
D-Sub Steckergehäuse, CONEC, 165X13499XE Kunststoffhaube 37-positionen mit geradem Kabelausgang. Features * Mit kurzer Schraubes
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gehäusegröße:
4 (DC)
Gehäusematerial:
ABS
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
14,5 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0377 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
795-907700
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.