Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 4 bis 6,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 4 bis 6,3 m
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 4 bis 6,3 m
Artikel-Nr.:
     4502-74F386
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X13519XE
EAN/GTIN:
     4099889814057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 9 pol
D-Sub-Metallhaube, 165X13519XE, CONEC D-Sub-Metallhaube mit Rückenschale, 9-polig.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
ABS
Kabelausgang:
abgewinkelt 45°
Kabeldurchmesser:
4 bis 6,3 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
795-907600
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.