Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 40°, Kabel-Ø 5 mm, Zinkd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 40°, Kabel-Ø 5 mm, Zinkd
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 40°, Kabel-Ø 5 mm, Zinkd
Artikel-Nr.:
     4502-74F416
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X17559XE
EAN/GTIN:
     4099889814132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Kappe für D-SUB, 165X17559XE, CONEC Kappe für D-SUB Verbinder für 9-pol D-SUB Technische Daten * Farbe: silber * Verriegelung: Verriegelungsschraube 4-40 UNC * Gehäusematerial: Zinkdruckguss * Kabeldurchmesser: 5 mm * Kabelausgang: abgewinkelt
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
abgewinkelt 40°
Kabeldurchmesser:
5 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Gewicht:
0.04631 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
795-907600
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.