Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe, grau, 17-101800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe, grau, 17-101800
Schutzkappe, grau, 17-101800
Artikel-Nr.:
     4502-74F448
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-101800
EAN/GTIN:
     4099889826944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB-Staubschutzkappe
Schutzkappe, 17-101800, CONEC RJ45/USB/ Glasfaserschutzkappe, Bajonett.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Zubehörart:
Schutzkappe
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0593 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 16,94*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,17*
€ 18,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.