Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder, USB Steckverbinder, PC Steck
>
D-Sub Steckverbinder, D-Sub Gehäuse
>
D-Sub Steckverbinder
>
Artikel
D-Sub Buchse, 16-polig, 13W3, teilbestückt, gerade, Einlötstift, 3013W3SAR99A10X
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-74F500
Hersteller:
Conec
Herst.-Nr.:
3013W3SAR99A10X
EAN/GTIN:
4099889809466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
D-Sub Buchse
Buchsenleiste, 3013W3SAR99A10X, CONEC Kombinations D-Sub, Buchsenleiste, 13W3, Einlötstift, untere Betriebstemperatur -55 °C, Spannungsfestigkeit Signal 1000 V, Schutzart IP20 Technische Daten * Montage: Leiterplatte, gerade * Polzahl: 16-polig * Polbild: Mixed Layout: 13W3 * Bestückung: Teilbestückt * Kontaktanschluss: Einlötstift
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
teilbestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
13W3
Polzahl:
16-polig
Verriegelung:
Durchgangsloch
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
D-Sub Steckverbinder, USB Steckverbinder, PC Steck
>
D-Sub Steckverbinder, D-Sub Gehäuse
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Sub-D Buchse
,
Datensteckverbinder
,
DV-Steckverbinder
,
PC-Steckverbindung
,
D-Subminiature-Steckverbinder
,
D-Sub-Steckverbinder
,
Sub-D-Steckverbinder
,
Sub-D-Steckverbindung
,
Interfacesteckverbinder
,
Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec 131C11029X Drahtverbinder D-SUB Gold
Conec
131C11029X
ab € 1,29*
Sonstiges
Conec 131C11129X Drahtverbinder D-SUB Gold
Conec
131C11129X
ab € 1,83*
Sonstiges
Conec 132A11029X Drahtverbinder D-SUB Gold
Conec
132A11029X
ab € 1,63*
Sonstiges
Buchsenkontakt, Lötanschluss, vergoldet, 13-503904
Conec
13-503904
ab € 3,06*
Sonstiges
Buchsenkontakt, Lötanschluss, vergoldet, 132C12019X
Conec
132C12019X
ab € 1,26*
Sonstiges
Buchsenkontakt, Lötanschluss, vergoldet, 132C13019X
Conec
132C13019X
ab € 2,25*
Sonstiges
Conec 132C11029X 132C11029X Hochstrom-Buchsenkontakt AWG min.: 14 AWG max.: 12 Gold auf Nickel 20 A 1 St.
Conec
132C11029X
ab € 1,67*
Sonstiges
CONEC Sub-D Power-Steckverbinder, Buchse, Crimpanschluss, Kupferlegierung, Hauchvergoldet über Nickel, 1mΩ max, 20
Conec
132A11019X
ab € 1,38*
Sonstiges
CONEC Sub-D Power-Steckverbinder, Stecker, Crimpanschluss, Kupferlegierung, Hauchvergoldet über Nickel, 1mΩ max, 20
Conec
131A11019X
ab € 1,18*
Sonstiges
Hochstromkontakt, Leiterplattenanschluss, 132A13060X
Conec
132A13060X
ab € 1,45*
Sonstiges
Stiftkontakt, AWG 12-10, Crimpanschluss, vergoldet, 131C11139X
Conec
131C11139X
ab € 1,24*
Sonstiges
Stiftkontakt, Lötanschluss, vergoldet, 13-504184
Conec
13-504184
ab € 3,47*
Sonstiges
Stiftkontakt, Lötanschluss, vergoldet, 131C12029X
Conec
131C12029X
ab € 1,37*
Sonstiges
Stiftkontakt, Lötanschluss, vergoldet, 131C13019X
Conec
131C13019X
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen