Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 19-polig, 17W2, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3017W2PAM99A30X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub Stecker, 19-polig, 17W2, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3017W2PAM99A30X
D-Sub Stecker, 19-polig, 17W2, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3017W2PAM99A30X
D-Sub Stecker, 19-polig, 17W2, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3017W2PAM99A30X
D-Sub Stecker, 19-polig, 17W2, teilbestückt, gerade, Lötkelch, 3017W2PAM99A30X
Artikel-Nr.:
     4502-74F501
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     3017W2PAM99A30X
EAN/GTIN:
     4099889809473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
Abbildung kann abweichen. Stiftleiste, 3017W2PAM99A30X, CONEC Kombinations D-Sub, Stiftleiste, 17W2, Lötkelch, untere Betriebstemperatur -55 °C, Spannungsfestigkeit Signal 1000 V, Schutzart IP20 Technische Daten * Montage: Kabelanschluss * Polzahl: 19-polig * Polbild: Mixed Layout: 17W2 * Bestückung: Teilbestückt * Kontaktanschluss: Lötkelch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
teilbestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
17W2
Polzahl:
19-polig
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Stiftleiste, D-Sub Stecker, Sub-D Stecker, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 3,84*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 4,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
131A11019X
€ 1,40*
Sonstiges
Conec
131C11029X
€ 2,03*
Sonstiges
Conec
131C11129X
€ 1,94*
Sonstiges
Conec
131C11139X
€ 1,64*
Sonstiges
Conec
131C12029X
€ 1,12*
Sonstiges
Conec
131C13019X
€ 1,25*
Sonstiges
Conec
132A11019X
€ 1,63*
Sonstiges
Conec
132A11029X
€ 1,84*
Sonstiges
Conec
132A13060X
€ 1,57*
Sonstiges
Conec
132C11029X
€ 2,12*
Sonstiges
Conec
132C12019X
€ 1,47*
Sonstiges
Conec
132C13019X
€ 1,80*
Sonstiges
Conec
13-503904
€ 4,58*
Sonstiges
Conec
13-504184
€ 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.