Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M8, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 42-0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, M8, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 42-0002
Buchse, M8, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 42-0002
Artikel-Nr.:
     4502-74F514
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     42-00028
EAN/GTIN:
     4099889703955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Sensor-Aktor-Verbindung, 42-00028, CONEC Features * Schraubverbinder * Verschmutzungsgrad: 3/2 * Materialkontakt: Kupferlegierung * Schutzart: IP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M8
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.