Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 50-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 6STD50SAM99B50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 50-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 6STD50SAM99B50
D-Sub Buchse, 50-polig, High density, bestückt, gerade, Lötkelch, 6STD50SAM99B50
Artikel-Nr.:
     4502-74F602
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     6STD50SAM99B50XE
EAN/GTIN:
     4099889809596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
D-Sub-Buchse, 6STD50SAM99B50XE, CONEC Features * Metallgehäuse: Kupferlegierung * Kontaktmaterial: Kupferlegierung * Mit O-Ring * Mit Gewindesicherung und Sechskantschraube
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Abstandsbolzen 4-40 UNC
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
High density
Polzahl:
50-polig
Verriegelung:
Gewindeschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.