Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, DSS1XPXXG0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, DSS1XPXXG0
D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, DSS1XPXXG0
D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, DSS1XPXXG0
D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, DSS1XPXXG0
Artikel-Nr.:
     4502-74F611
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     DSS1XPXXG04X
EAN/GTIN:
     4099889809602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9 polig
d-sub steckverbinder
Stiftleiste, DSS1XPXXG04X, CONEC D-Sub Standard, Stiftleiste, 9-polig, Crimp, Betriebstemperatur -55 bis 125°C, Spannungsfestigkeit Signal 1000 V, Schutzart IP20 Technische Daten * Montage: Kabelanschluss * Polzahl: 9-polig * Polbild: Standard * Bestückung: Unbestückt * Kontaktanschluss: Crimp
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Abstandsbolzen 4-40 UNC
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
9-polig
Verriegelung:
Gewindeschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00533 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Stiftleiste, D-Sub Stecker, Sub-D Stecker, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,33*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 3,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
161A18299X
ab € 0,20*
Sonstiges
Conec
162A18719X
ab € 0,51*
Sonstiges
Conec
160X10659X
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.