Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, DSS3XSXXG0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, DSS3XSXXG0
D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, DSS3XSXXG0
D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, DSS3XSXXG0
D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, DSS3XSXXG0
Artikel-Nr.:
     4502-74F616
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     DSS3XSXXG04X
EAN/GTIN:
     4099889809657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
D-Sub-Buchse, DSS3XSXXG04X, CONEC Features * Metallgehäuse: Stahl * Kontaktmaterial: Kupferlegierung * Mit Gewindeeinsatz * Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Abstandsbolzen 4-40 UNC
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
25-polig
Verriegelung:
Gewindeschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 1,85*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
161A18299X
ab € 0,113*
Sonstiges
Conec
162A18719X
ab € 0,22*
Sonstiges
Conec
160X10659X
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.