Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 9-polig, Standard, bestückt, Lötkelch, 105-09-2-3-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 9-polig, Standard, bestückt, Lötkelch, 105-09-2-3-1
D-Sub Buchse, 9-polig, Standard, bestückt, Lötkelch, 105-09-2-3-1
Artikel-Nr.:
     4502-74F665
Hersteller:
     W+P Products
Herst.-Nr.:
     105-09-2-3-1
EAN/GTIN:
     4099889809855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Buchsenleiste, 105-09-2-3-1, W+P PRODUCTS Gestanzte Kontakte, Gütestufe 3 (> 50 Steckzyklen). Technische Daten * Montage: Kabelanschluss * Polzahl: 9-polig * Polbild: Standard * Bestückung: Vollbestückt * Kontaktanschluss: Lötkelch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Polbild:
Standard
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.77 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Anforderungsstufe:
3
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0059 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchsenleiste, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.