Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, 600 V (RRM), 16 A, TO-220AB, Littelfuse BTA16-600CW3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac, 600 V (RRM), 16 A, TO-220AB, Littelfuse BTA16-600CW3G
Triac, 600 V (RRM), 16 A, TO-220AB, Littelfuse BTA16-600CW3G
Artikel-Nr.:
     4502-74P0010
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     BTA16-600CW3G
EAN/GTIN:
     4099891768751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor
Triac, BTA16-600CW3G, Littelfuse Dieser Triac wurde für leistungsstarke Vollwellen-Wechselstromsteuerungsanwendungen entwickelt, bei denen eine hohe Störfestigkeit und ein kommutierendes di/dt erforderlich sind. Features * Minimiert Snubber-Netzwerke zum Schutz * Industriestandard TO-220AB-Gehäuse * Intern isoliert (2500 VRMS) * Geringe Leckage bei hoher Spannung Anwendungen * AC-Motorsteuerung * Weiße Ware
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Triac
Gate-Trigger-Spannung:
1.1 V
Gate-Trigger-Strom:
35 mA
Gehäuse:
TO-220AB
Haltestrom:
50 mA
max. Strom:
16 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00286 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,71*
50
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 2,86*
1 Tag
596
1
€ 14,99*
ab € 1,92*
€ 3,11*
1
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 5,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.710,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.