Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, 1200 V (RRM), 30 A, TO-247AD, Littelfuse CLA30E1200HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor, 1200 V (RRM), 30 A, TO-247AD, Littelfuse CLA30E1200HB
Thyristor, 1200 V (RRM), 30 A, TO-247AD, Littelfuse CLA30E1200HB
Artikel-Nr.:
     4502-74P0025
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CLA30E1200HB
EAN/GTIN:
     4099891768904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Einzel-Thyristor, CLA30E1200HB, Littelfuse Thyristor für Netzfrequenz mit planarem passiviertem Chip und Langzeitstabilität. Anwendungen * Softstart AC-Motorsteuerung * DC-Motorsteuerung * Stromwandler * Licht- und Temperaturkontrolle
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Thyristor
Gate-Trigger-Spannung:
1.3 V
Gate-Trigger-Strom:
28 mA
Gehäuse:
TO-247AD
Haltestrom:
60 mA
max. Strom:
30 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
500 V/µs
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.