Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, 1200 V (RRM), TO-220AB, Littelfuse CLA30E1200PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor, 1200 V (RRM), TO-220AB, Littelfuse CLA30E1200PB
Thyristor, 1200 V (RRM), TO-220AB, Littelfuse CLA30E1200PB
Artikel-Nr.:
     4502-74P0028
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CLA30E1200PB
EAN/GTIN:
     4099891768935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Thyristor, CLA30E1200PB, Littelfuse Einzelner Thyristor, ein planarer passivierter Chip für Netzfrequenz mit Langzeitstabilität. Features * Industriestandard-Kontur * RoHS-konform * Epoxid erfüllt UL 94V-0 Anwendungen * Netzgleichrichtung 50/60 Hz * Softstart AC-Motorsteuerung * DC-Motorsteuerung * Leistungswandler * AC-Leistungssteuerung * Beleuchtungs- und Temperatursteuerung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Thyristor
Gate-Trigger-Spannung:
1.3 V
Gate-Trigger-Strom:
30 mA
Gehäuse:
TO-220AB
Haltestrom:
60 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
500 V/µs
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.