Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, 1200 V (RRM), 20 A, TO-247AD, Littelfuse CS20-12IO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor, 1200 V (RRM), 20 A, TO-247AD, Littelfuse CS20-12IO1
Thyristor, 1200 V (RRM), 20 A, TO-247AD, Littelfuse CS20-12IO1
Artikel-Nr.:
     4502-74P0079
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CS20-12IO1
EAN/GTIN:
     4099891769444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Einzel-Thyristor, CS20-12IO1, Littelfuse Thyristor für Netzfrequenz mit planarem passiviertem Chip und Langzeitstabilität. Anwendungen * Softstart AC-Motorsteuerung * DC-Motorsteuerung * Stromwandler * Licht- und Temperaturkontrolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Thyristor
Gate-Trigger-Spannung:
1.3 V
Gate-Trigger-Strom:
65 mA
Gehäuse:
TO-247AD
Haltestrom:
100 mA
max. Strom:
20 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.