Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, 400 V (RRM), 4 A, TO-252, Littelfuse L4004D3TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac, 400 V (RRM), 4 A, TO-252, Littelfuse L4004D3TP
Triac, 400 V (RRM), 4 A, TO-252, Littelfuse L4004D3TP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0232
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     L4004D3TP
EAN/GTIN:
     4099891770976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
littelfuse triac
triac
Triac, L4004D3TP, Littelfuse Der bidirektionale 4-A-Solid-State-Schalter ist für Wechselstrom-Schalt- und Phasensteuerungsanwendungen wie Motordrehzahl- und Temperaturmodulationssteuerungen, Beleuchtungssteuerungen und statische Schaltrelais konzipiert. Features * RoHS-konform * Glas - passivierte Verbindungen * Keine Kontakte, die durch die Reaktion auf Schaltvorgänge verschleißen Anwendungen * Typische Anwendungen sind AC-Solid-State-Schalter, Elektrowerkzeuge, Haushalts-/Braun- und Weißwarengeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Triac
Gate-Trigger-Spannung:
1.3 V
Gate-Trigger-Strom:
3 mA
Gehäuse:
TO-252
Haltestrom:
5 mA
max. Strom:
4 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
25 V/µs
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.