Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, 600 V (RRM), 4 A, TO-220, Littelfuse L6004L6TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac, 600 V (RRM), 4 A, TO-220, Littelfuse L6004L6TP
Triac, 600 V (RRM), 4 A, TO-220, Littelfuse L6004L6TP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0258
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     L6004L6TP
EAN/GTIN:
     4099891771232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Triac, L6004L6TP, Littelfuse Der bidirektionale 4-A-Solid-State-Schalter ist für Wechselstrom-Schalt- und Phasensteuerungsanwendungen wie Motordrehzahl- und Temperaturmodulationssteuerungen, Beleuchtungssteuerungen und statische Schaltrelais konzipiert. Features * RoHS-konform * Glas - passivierte Verbindungen * Keine Kontakte, die durch die Reaktion auf Schaltvorgänge verschleißen Anwendungen * Typische Anwendungen sind AC-Solid-State-Schalter, Elektrowerkzeuge, Haushalts-/Braun- und Weißwarengeräte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Triac
Gate-Trigger-Spannung:
1.3 V
Gate-Trigger-Strom:
5 mA
Gehäuse:
TO-220
Haltestrom:
10 mA
max. Strom:
4 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
20 V/µs
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.