Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul, 1800 V (RRM), ComPack, Littelfuse MCMA700P1800CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor-Modul, 1800 V (RRM), ComPack, Littelfuse MCMA700P1800CA
Thyristor-Modul, 1800 V (RRM), ComPack, Littelfuse MCMA700P1800CA
Artikel-Nr.:
     4502-74P0422
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCMA700P1800CA
EAN/GTIN:
     4099891772871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Thyristor-Modul, MCMA700P1800CA, LITTELFUSE Thyristormodul-Phasenschenkel mit einer Isolationsspannung von 4800 V, Langzeitstabilität, fortschrittlichem Power Cycling und Kupfergrundplatte mit interner DCB-Isolation. Features * Planarer passivierter Chip * Direkt kupfergebundene Al2O3-Keramik * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Lötstifte für PCB-Montage Anwendungen * Netzgleichrichtung 50/60 Hz * Softstart AC-Motorsteuerung * DC-Motorsteuerung * Stromrichter * AC-Leistungssteuerung * Beleuchtung und Temperaturregelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
7
Ausführung:
Thyristor-Modul
Gate-Trigger-Spannung:
2 V
Gate-Trigger-Strom:
300 mA
Gehäuse:
ComPack
Haltestrom:
300 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassismontage
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1800 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,85*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 234,92*
€ 279,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 222,75*
€ 265,07
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.