Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR, 400 V (RRM), TO-220AB, Littelfuse S4008LS3TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR, 400 V (RRM), TO-220AB, Littelfuse S4008LS3TP
SCR, 400 V (RRM), TO-220AB, Littelfuse S4008LS3TP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0554
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S4008LS3TP
EAN/GTIN:
     4099891774196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
SCR, S4008LS3TP, Littelfuse Der S4008LS3TP ist ideal für unidirektionale Schaltanwendungen wie Phasenanschnittsteuerung, Heizung, Motordrehzahlsteuerung, Umrichter/Gleichrichter und kapazitive Entladungszündungen. Features * Glas - passivierte Verbindungen * Halogenfrei und RoHS-konform Anwendungen * Typische Anwendungen sind kapazitive Entladungssysteme für Stroboskoplampen, Nagler, Klammergeräte und Gasmotorenzündungen. Außerdem AC-Steuerung und -Gleichrichtung für Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte und Haushaltsgeräte sowie Gleichrichter/Batterieregler für Zweiräder
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
SCR
Gate-Trigger-Spannung:
0.8 V
Gate-Trigger-Strom:
0.5 mA
Gehäuse:
TO-220AB
Haltestrom:
8 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
8 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
8 V/µs
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, SCR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.