Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR, 400 V (RRM), TO-220AB, Littelfuse S4008LTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR, 400 V (RRM), TO-220AB, Littelfuse S4008LTP
SCR, 400 V (RRM), TO-220AB, Littelfuse S4008LTP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0555
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S4008LTP
EAN/GTIN:
     4099891774202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
SCR, S4008LTP, Littelfuse Der S4008LTP ist ideal für unidirektionale Schaltanwendungen wie Phasenanschnittsteuerung, Heizung, Motordrehzahlsteuerung, Umrichter/Gleichrichter und kapazitive Entladungszündungen. Features * Glas - passivierte Verbindungen * Halogenfrei und RoHS-konform Anwendungen * Typische Anwendungen sind kapazitive Entladungssysteme für Stroboskoplampen, Nagler, Klammergeräte und Gasmotorenzündungen. Außerdem AC-Steuerung und -Gleichrichtung für Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte und Haushaltsgeräte sowie Gleichrichter/Batterieregler für Zweiräder
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
SCR
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
15 mA
Gehäuse:
TO-220AB
Haltestrom:
30 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
8 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
250 V/µs
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, SCR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,08*
1 Tag
1059
1
€ 14,99*
ab € 0,864*
€ 2,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.