Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SCR, 400 V (RRM), TO-251, Littelfuse S4008VS2TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR, 400 V (RRM), TO-251, Littelfuse S4008VS2TP
SCR, 400 V (RRM), TO-251, Littelfuse S4008VS2TP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0558
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S4008VS2TP
EAN/GTIN:
     4099891774233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
SCR, S4008VS2TP, Littelfuse Der S4008VS2TP ist ideal für unidirektionale Schaltanwendungen wie Phasenanschnittsteuerung, Heizung, Motordrehzahlsteuerung, Umrichter/Gleichrichter und kapazitive Entladungszündungen. Features * Glas - passivierte Verbindungen * Halogenfrei und RoHS-konform Anwendungen * Typische Anwendungen sind kapazitive Entladungssysteme für Stroboskoplampen, Nagler, Klammergeräte und Gasmotorenzündungen. Außerdem AC-Steuerung und -Gleichrichtung für Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte und Haushaltsgeräte sowie Gleichrichter/Batterieregler für Zweiräder
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
SCR
Gate-Trigger-Spannung:
0.8 V
Gate-Trigger-Strom:
0.2 mA
Gehäuse:
TO-251
Haltestrom:
6 mA
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
8 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
8 V/µs
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, SCR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.