Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR, S4008VTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR, S4008VTP
SCR, S4008VTP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0559
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S4008VTP
EAN/GTIN:
     4099891774240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
SCR, S4008VTP, Littelfuse Der S4008VTP ist ideal für unidirektionale Schaltanwendungen wie Phasenanschnittsteuerung, Heizung, Motordrehzahlsteuerung, Umrichter/Gleichrichter und kapazitive Entladungszündungen. Features * Glas - passivierte Verbindungen * Halogenfrei und RoHS-konform Anwendungen * Typische Anwendungen sind kapazitive Entladungssysteme für Stroboskoplampen, Nagler, Klammergeräte und Gasmotorenzündungen. Außerdem AC-Steuerung und -Gleichrichtung für Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte und Haushaltsgeräte sowie Gleichrichter/Batterieregler für Zweiräder
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
SCR
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
15 mA
Gehäuse:
TO-251
Haltestrom:
30 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
8 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
250 V/µs
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.