Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR, 400 V (RRM), TO-263, Littelfuse S4016NRP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR, 400 V (RRM), TO-263, Littelfuse S4016NRP
SCR, 400 V (RRM), TO-263, Littelfuse S4016NRP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0561
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S4016NRP
EAN/GTIN:
     4099891774264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
SCR, S4016NRP, Littelfuse Hervorragende unidirektionale Schalter für Phasensteuerungsanwendungen wie Heizungs- und Motordrehzahlsteuerungen. Features * RoHS-konform * Glas - passivierte Verbindungen Anwendungen * Typische Anwendungen sind kapazitive Entladungssysteme für Stroboskoplampen, Nagler, Klammergeräte und Gasmotorenzündungen. Auch Steuerungen für Elektrowerkzeuge, Haushalts- und Haushaltsgeräte sowie Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
SCR
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
30 mA
Gehäuse:
TO-263
Haltestrom:
40 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
16 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
350 V/µs
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, SCR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.