Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR, 400 V (RRM), TO-218, Littelfuse S4035KTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR, 400 V (RRM), TO-218, Littelfuse S4035KTP
SCR, 400 V (RRM), TO-218, Littelfuse S4035KTP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0565
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S4035KTP
EAN/GTIN:
     4099891774301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
SCR, S4035KTP, Littelfuse Hervorragende unidirektionale Schalter für Phasensteuerungsanwendungen wie Heizungs- und Motordrehzahlsteuerungen. Standard-Phasensteuerungs-SCRs werden mit wenigen Milliampere Strom bei weniger als 1,5 V Potenzial ausgelöst. Features * RoHS-konform * Glas - passivierte Verbindungen Anwendungen * Typische Anwendungen sind AC-Solid-State-Schalter, industrielle Elektrowerkzeuge, Trainingsgeräte, Haushaltsgeräte und gewerbliche Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
SCR
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
40 mA
Gehäuse:
TO-218
Haltestrom:
50 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00475 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, SCR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.