Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR, S4040NQ2RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR, S4040NQ2RP
SCR, S4040NQ2RP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0566
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S4040NQ2RP
EAN/GTIN:
     4099891774318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
SCR, S4040NQ2RP, Littelfuse Der S4040NQ2RP bietet eine schnelle Abschaltzeit (tq), die für Anwendungen wie Leistungswechselrichter, Schaltregler und Hochfrequenz-Pulsschaltungen erforderlich ist. Diese SCRs mit schneller Abschaltzeit bieten hohe dv/dt- und hohe di/dt-Eigenschaften, die in Schaltkreisen mit höherer Frequenz (>1000 PPS) erforderlich sind. Features * RoHS-konform * Glas - passivierte Verbindungen Anwendungen * SCRs mit schneller Abschaltzeit sind ideal für mehrphasige Spannungsreglerschaltungen, DC/AC-Wechselrichter und pulsierende Stromversorgungen mit höherer Frequenz
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
SCR
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
40 mA
Gehäuse:
TO-263
Haltestrom:
6 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
550 V/µs
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.