Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR, 600 V (RRM), TO-218X, Littelfuse S6070WTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR, 600 V (RRM), TO-218X, Littelfuse S6070WTP
SCR, 600 V (RRM), TO-218X, Littelfuse S6070WTP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0630
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S6070WTP
EAN/GTIN:
     4099891774950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
SCR, S6070WTP, LITTELFUSE Hervorragender unidirektionaler Schalter für Phasensteuerungsanwendungen wie Heizungs- und Motordrehzahlsteuerungen. Der Standard-Phasensteuerungs-SCR wird mit wenigen Milliampere Strom bei weniger als 1,5 V Potenzial ausgelöst. Features * Glas-passivierte Übergänge * RoHS-konform Anwendungen * Typische Anwendungen sind AC-Solid-State-Schalter, industrielle Elektrowerkzeuge, Trainingsgeräte, Haushaltsgeräte und gewerbliche Geräte * Intern konstruierte isolierte Gehäuse werden für eine einfache Wärmeabfuhr mit höchster Isolationsspannung angeboten
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
SCR
Gate-Trigger-Spannung:
2 V
Gate-Trigger-Strom:
50 mA
Gehäuse:
TO-218X
Haltestrom:
80 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00504 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, SCR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.