Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR, 600 V (RRM), Compak, Littelfuse S6S3RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR, 600 V (RRM), Compak, Littelfuse S6S3RP
SCR, 600 V (RRM), Compak, Littelfuse S6S3RP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0633
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S6S3RP
EAN/GTIN:
     4099891774981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
SCR, S6S3RP, LITTELFUSE Hervorragender unidirektionaler Schalter für Phasensteuerungsanwendungen wie Heizungs- und Motordrehzahlsteuerungen. Der SCR mit empfindlichem Gate lässt sich leicht mit Mikroampere-Strom auslösen, wie er von Messspulen, Näherungsschaltern und Mikroprozessoren geliefert wird. Features * Glas-passivierte Übergänge * RoHS-konform Anwendungen * Typische Anwendungen sind kapazitive Entladungssysteme für Stroboskoplampen und die Zündung von Gasmotoren. Außerdem Steuerungen für Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte und Geräte der weißen Ware
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
SCR
Gate-Trigger-Spannung:
0.8 V
Gate-Trigger-Strom:
0.5 mA
Gehäuse:
Compak
Haltestrom:
8 mA
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
0.8 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
20 V/µs
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, SCR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,04*
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.