Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR, S6X8BS2RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR, S6X8BS2RP
SCR, S6X8BS2RP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0635
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S6X8BS2RP
EAN/GTIN:
     4099891775001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
SCR, S6X8BS2RP, LITTELFUSE Dieses neue Bauteil bietet ein hohes statisches dv/dt und eine niedrige Abschaltzeit (tq) des SCR. Es ist speziell für GFCI- (Ground Fault Circuit Interrupter) und Gaszündanwendungen konzipiert. Die SCR-Übergänge sind glaspassiviert, um langfristige Zuverlässigkeit und parametrische Stabilität zu gewährleisten. Features * Hohe dv/dt-Rauschimmunität * Empfindliches Gate für direkte Mikroprozessorschnittstelle * RoHS-konform und halogenfrei
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
4
Ausführung:
SCR
Gate-Trigger-Spannung:
0.8 V
Gate-Trigger-Strom:
0.05 mA
Gehäuse:
SOT-89
Haltestrom:
5 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Ursprungsland:
PH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.