Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR, 600 V (RRM), TO-92, Littelfuse S6X8ES1RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR, 600 V (RRM), TO-92, Littelfuse S6X8ES1RP
SCR, 600 V (RRM), TO-92, Littelfuse S6X8ES1RP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0641
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S6X8ES1RP
EAN/GTIN:
     4099891775063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
SCR, S6X8ES1RP, Littelfuse Der S6X8ES1RP bietet einen hohen statischen dv/dt-Wert und eine niedrigere Abschaltschwelle (Tq) für SCRs mit einer kleinen planaren Bauweise. Er ist speziell für GFCI- (Ground Fault Circuit Interrupter) und Gaszündungsanwendungen konzipiert. Alle SCR-Übergänge sind glaspassiviert, um langfristige Zuverlässigkeit und parametrische Stabilität zu gewährleisten. Features * RoHS-konform und halogenfrei * Hohe dv/dt-Rauschunempfindlichkeit * Empfindliches Gatter für direkte Mikroprozessorschnittstelle Anwendungen * Der S6X8ES1RP ist speziell für GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) und Gaszündungen konzipiert
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
SCR
Gate-Trigger-Spannung:
0.8 V
Gate-Trigger-Strom:
0.005 mA
Gehäuse:
TO-92
Haltestrom:
5 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, SCR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.