Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR, S6X8ES2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR, S6X8ES2
SCR, S6X8ES2
Artikel-Nr.:
     4502-74P0642
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S6X8ES2
EAN/GTIN:
     4099891775070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
SCR, S6X8ES2, Littelfuse Der S6X8ES2 bietet einen hohen statischen dv/dt-Wert und eine niedrigere Abschaltschwelle (Tq) für SCRs mit einer kleinen planaren Bauweise. Er ist speziell für GFCI- (Ground Fault Circuit Interrupter) und Gaszündungsanwendungen konzipiert. Alle SCR-Übergänge sind glaspassiviert, um langfristige Zuverlässigkeit und parametrische Stabilität zu gewährleisten. Features * RoHS-konform und halogenfrei * Hohe dv/dt-Rauschunempfindlichkeit * Empfindliches Gatter für direkte Mikroprozessorschnittstelle Anwendungen * Der S6X8ES2 ist speziell für GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) und Gaszündungen konzipiert
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
SCR
Gate-Trigger-Spannung:
0.8 V
Gate-Trigger-Strom:
0.05 mA
Gehäuse:
TO-92
Haltestrom:
5 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.