Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse N-Kanal HiPerFET Power MOSFET, 250 V, 240 A, SOT-227, IXFN240N25X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Littelfuse N-Kanal HiPerFET Power MOSFET, 250 V, 240 A, SOT-227, IXFN240N25X3
Littelfuse N-Kanal HiPerFET Power MOSFET, 250 V, 240 A, SOT-227, IXFN240N25X3
Artikel-Nr.:
     4502-74P1026
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXFN240N25X3
EAN/GTIN:
     4099891778910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
feldeffekttransistor
MOSFET, IXFN240N25X3, LITTELFUSE Ein Leistungs-MOSFET mit N-Kanal-Anreicherungsmodus, Avalanche-Bewertung und mit Vorteilen wie hoher Leistungsdichte, einfacher Montage und Platzersparnis. Features * Internationales Standardgehäuse * miniBLOC mit Aluminiumnitrid-Isolierung * Hohe Strombelastbarkeit * Schneller intrinsischer Gleichrichter * Niedriger RDS(on) Anwendungen * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile * DC-DC-Wandler * PFC-Schaltungen * AC- und DC-Motorantriebe * Robotik und Servo-Steuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
4.5 mΩ
Gate Charge Qg @10V (nC):
345 nC
Gehäuse:
SOT-227
max. Spannung:
250 V
max. Strom:
240 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Schraubmontage
Verlustleistung W (DC):
695 W
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, FET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.