Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avalanchediode, 1900 V, 2.3 A, DS1-2, DSA1-18D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avalanchediode, 1900 V, 2.3 A, DS1-2, DSA1-18D
Avalanchediode, 1900 V, 2.3 A, DS1-2, DSA1-18D
Artikel-Nr.:
     4502-74P1229
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DSA1-18D
EAN/GTIN:
     4099891780944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichterdiode
Z-Diode
Avalanche-Diode, DSA1-18D, Littelfuse Eine Avalanche-Diode mit verbesserten Temperatur- und Leistungszyklen, reduzierten Schutzschaltungen, einfacher Leiterplattenmontage sowie Platz- und Gewichtseinsparungen. Features * Kunststoff-Standardgehäuse * Planarer passivierter Chip Anwendungen * Gleichrichter mit geringer Leistung * Feldversorgung für DC-Motoren * Stromversorgungen * Hochspannungs-Gleichrichter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Avalanchediode
Durchlassstrom:
2.3 A
Gehäuse:
DS1-2
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1800 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-40 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
1900 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.00095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.