Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Performance Fast Recovery Diode, 300 V (RRM), 10 A, TO-252AA, DPG10IM300UC-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Performance Fast Recovery Diode, 300 V (RRM), 10 A, TO-252AA, DPG10IM300UC-
High Performance Fast Recovery Diode, 300 V (RRM), 10 A, TO-252AA, DPG10IM300UC-
Artikel-Nr.:
     4502-74P1250
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DPG10IM300UC-TUB
EAN/GTIN:
     4099891781156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
diode
Erholungsdiode, DPG10IM300UC-TUB, Littelfuse Hochleistungsdiode mit schneller Rückspeisung, sehr geringem Leckstrom und sehr niedrigem Irm-Wert, einer Avalanche-Spannung für zuverlässigen Betrieb und weicher Rückspeisung für geringe EMI/RFI. Features * Planarer passivierter Chip * Sehr kurze Erholungszeit * Verbessertes thermisches Verhalten * Sehr weiches Rückstellverhalten * Niedriger Irm reduziert die Verlustleistung innerhalb der Diode * Niedriger Irm reduziert Einschaltverluste im Kommutierungsschalter * Industriestandard-Kontur * RoHS-konform * Epoxidharz erfüllt UL 94 V-0 Anwendungen * Antiparallel-Diode für Hochfrequenz-Schaltgeräte * Antisaturierungsdiode * Snubber-Diode * Freilaufende Diode * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS)
Weitere Informationen:
Ausführung:
High Performance Fast Recovery Diode
Durchlassstrom:
10 A
Gehäuse:
TO-252AA
Kapazität:
15 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
300 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.