Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Performance Fast Recovery Diode, 400 V (RRM), 10 A, TO-220ABFP, DPG20C400PN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Performance Fast Recovery Diode, 400 V (RRM), 10 A, TO-220ABFP, DPG20C400PN
High Performance Fast Recovery Diode, 400 V (RRM), 10 A, TO-220ABFP, DPG20C400PN
Artikel-Nr.:
     4502-74P1263
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DPG20C400PN
EAN/GTIN:
     4099891781286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Schaltdiode
Erholungsdiode, DPG20C400PN, Littelfuse Hochleistungs-Schnellerholungsdiode mit einer Isolationsspannung von 2500 V, sehr geringem Leckstrom und sehr niedrigem Irm-Wert, einer Avalanche-Spannung für zuverlässigen Betrieb und einer kunststoffumspritzten Laschengrundplatte. Features * Planarer passivierter Chip * Sehr kurze Erholungszeit * Verbessertes thermisches Verhalten * Sehr weiches Rückstellverhalten * Sanfte Rückwärtserholung für niedrige EMI/RFI * Niedriger Irm reduziert die Verlustleistung innerhalb der Diode * Niedriger Irm reduziert Einschaltverluste im Kommutierungsschalter * Industriestandard-Kontur * RoHS-konform * Epoxidharz erfüllt UL 94 V-0 * Lötstifte für PCB-Montage * Geringes Gewicht Anwendungen * Antiparallel-Diode für Hochfrequenz-Schaltgeräte * Antisaturierungsdiode * Snubber-Diode * Freilaufende Diode * Gleichrichter in Schaltnetzteilen (SMPS) * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS)
Weitere Informationen:
Ausführung:
High Performance Fast Recovery Diode
Durchlassstrom:
10 A
Gehäuse:
TO-220ABFP
Kapazität:
12 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.