Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichtermodul, Y2-DCB, MDD142-14N1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichtermodul, Y2-DCB, MDD142-14N1
Gleichrichtermodul, Y2-DCB, MDD142-14N1
Artikel-Nr.:
     4502-74P1532
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MDD142-14N1
EAN/GTIN:
     4099891783976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diode, MDD142-14N1, LITTELFUSE Ein Phasenzweig mit einer Isolationsspannung von 3600 V, fortschrittlichem Leistungszyklus, sehr geringem Durchlassspannungsabfall, sehr geringem Leckstrom und DCB-Keramik-Grundplatte. Features * Gehäuse mit DCB-Keramik * Verbesserte Temperatur- und Leistungszyklen * Planarer passivierter Chip * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Lötstifte für PCB-Montage * Geringes Gewicht Anwendungen * Diode für die Hauptgleichrichtung * Für ein- und dreiphasige Brückenkonfigurationen * Stromversorgungen für Gleichstromgeräte * Eingangsgleichrichter für PWM-Wechselrichter * Batterie-DC-Stromversorgungen * Feldversorgung für DC-Motoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichrichtermodul
Gehäuse:
Y2-DCB
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Sperrspannung:
1400 V
Anzahl der Dioden:
2
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schaltdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.