Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichtermodul, Y1-CU, MDD172-16N1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichtermodul, Y1-CU, MDD172-16N1
Gleichrichtermodul, Y1-CU, MDD172-16N1
Artikel-Nr.:
     4502-74P1538
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MDD172-16N1
EAN/GTIN:
     4099891784034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diode, MDD172-16N1, LITTELFUSE Ein Phasenzweig mit einer Isolationsspannung von 3600 V, fortschrittlichem Leistungszyklus, sehr geringem Durchlassspannungsabfall, sehr geringem Leckstrom und DCB-Keramik-Grundplatte. Features * Gehäuse mit DCB-Keramik * Verbesserte Temperatur- und Leistungszyklen * Planarer passivierter Chip * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform * Lötstifte für PCB-Montage * Geringes Gewicht Anwendungen * Diode für die Hauptgleichrichtung * Für ein- und dreiphasige Brückenkonfigurationen * Stromversorgungen für Gleichstromgeräte * Eingangsgleichrichter für PWM-Wechselrichter * Batterie-DC-Stromversorgungen * Feldversorgung für DC-Motoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichrichtermodul
Gehäuse:
Y1-CU
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Sperrspannung:
1600 V
Anzahl der Dioden:
2
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schaltdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.