| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74P1563 Herst.-Nr.: MDD312-12N1 EAN/GTIN: 4099891784287 |
| | |
|
| | |
| Diode, MDD312-12N1, LITTELFUSE Ein Phasenzweig mit einer Isolationsspannung von 4800 V, fortschrittlichem Power-Cycling, sehr geringem Durchlassspannungsabfall, sehr geringem Leckstrom und einer Kupfergrundplatte mit interner DCB-Isolation. Features * Gehäuse mit DCB-Keramik * Verbesserte Temperatur- und Leistungszyklen * Planarer passivierter Chip * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform Anwendungen * Diode für die Hauptgleichrichtung * Für ein- und dreiphasige Brückenkonfigurationen * Stromversorgungen für Gleichstromgeräte * Eingangsgleichrichter für PWM-Wechselrichter * Batterie-DC-Stromversorgungen * Feldversorgung für DC-Motoren Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gleichrichtermodul | Gehäuse: | TO-240AA | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Sperrspannung: | 1200 V | Anzahl der Dioden: | 2 | Ursprungsland: | PH | Gewicht: | 0.75 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schaltdiode |
| | |
| |