Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode, MDMA1400C1600CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode, MDMA1400C1600CC
Diode, MDMA1400C1600CC
Artikel-Nr.:
     4502-74P1593
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MDMA1400C1600CC
EAN/GTIN:
     4099891784584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Thyristor
gleichrichterdiode
Diode, MDMA1400C1600CC, LITTELFUSE Eine gemeinsame Kathode mit einer Isolationsspannung von 4800 V, fortschrittliches Power-Cycling, sehr geringer Durchlassspannungsabfall, sehr geringer Leckstrom und Kupfergrundplatte mit interner DCB-Isolation. Features * Planarer passivierter Chip * Verbesserte Temperatur- und Leistungszyklen * Umriss des Industriestandards * RoHS-konform Anwendungen * Diode für die Hauptgleichrichtung * Für ein- und dreiphasige Brückenkonfigurationen * Stromversorgungen für Gleichstromgeräte * Eingangsgleichrichter für PWM-Wechselrichter * Batterie-DC-Stromversorgungen * Feldversorgung für DC-Motoren
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichrichtermodul
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Sperrspannung:
1600 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schaltdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,04*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 215,17*
€ 256,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,38*
€ 255,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 186,04*
€ 221,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.