Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 10.2 V, DO-214AB, Littelfuse 1.5SMC12CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 10.2 V, DO-214AB, Littelfuse 1.5SMC12CA
SMD TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 10.2 V, DO-214AB, Littelfuse 1.5SMC12CA
Artikel-Nr.:
     4502-74P1862
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5SMC12CA
EAN/GTIN:
     4099891787271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, 1.5SMC12CA, Littelfuse Der 1.5SMC12CA wurde speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse induzierten Spannungsspitzen entwickelt und zeichnet sich durch eine hervorragende Klemmfähigkeit und einen geringen inkrementellen Überspannungswiderstand aus. Ideal für oberflächenmontierte Anwendungen, um den Platz auf der Leiterplatte zu optimieren. Features * Paket mit niedrigem Profil * Eingebaute Zugentlastung * Typische Fehlerart ist ein Kurzschluss durch zu hohe Spannung oder Stromstärke * Halogenfrei und RoHS-konform Anwendungen * TVS-Bauelemente sind ideal für den Schutz von E/A-Schnittstellen, VCC-Bussen und anderen anfälligen Schaltungen, die in Telekommunikations-, Computer-, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-214AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
1.5 kW
Sperrspannung:
10.2 V
Durchbruchspannung:
11.4 V
Dauerverlustleistung:
6.5 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,55*
5
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.